画像準備中

フッ素ゴム丸紐

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード66250969 品番-
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は直径・内容量など57種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性、耐油性、耐光性、耐オゾン性、耐薬品性。

サイズ2Φ 10M巻 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-05-25
用途:
スキマ埋め
その他業種

購入前にバラ売りの商品を2m繋げて購入可能か問い合わせたところ、購入時にその旨指定しろとのことでしたが、購入ページにそのような指示を出来るスペースを見つけられませんでした。仕方なくそのまま発注してしまいましたが、やはり1mに切り分けられた2本で届きました。切り分けるか繋げるか、発注時に明確に指定できる仕組みを期待します。このままでは使い道がないので困っています。

MonotaROからの回答

当初お問い合わせいただきました際にご案内いたしました回答に不備があり
本商品は「1m」での出荷となる商品でございました。
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。
この度お届けした商品につきましては、返品対応させて頂きます。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする