曜日別特売

シリコーンゴム丸紐

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(3m)注文コード66251319品番-
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。

サイズ2Φ 3M巻RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 耐候性のテスト用に購入しました
製造業

おだやかな弾性で気に入っていますが、約半年のテスト結果を待ちたいです。

対象商品 : 35164299
2024-04-23
用途: Oリングの素材
サービス業

Oリングを自作するときの素材に使っています。スーパーXで接着します。

対象商品 : 35164335
2024-01-28
用途: ロータリーストッパーゴムに使用
卸売・小売業

とてもしなやかで加工もしやすかったのでとても満足しています。

対象商品 : 35164265
2022-03-07
用途: 製品に加工しました
製造業

代用品を探していたので大変助かりました。長さが指定できるともっと使用範囲が広がると思います。

対象商品 : 35164274
2021-03-12
用途: からくり時計の修理に使用しました。
株式会社ミズキオペレーション製造業

接着面が小さいため難しく心配しましたが、スムーズに動いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする