画像準備中

シリコーンゴム丸紐

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード66251337 品番-
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は直径・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性、耐候性に優れ、-60℃〜+200℃まで使用可能です。

サイズ3Φ 10M巻 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
耐候性のテスト用に購入しました
製造業

おだやかな弾性で気に入っていますが、約半年のテスト結果を待ちたいです。

対象商品:
35164299
2024-04-23
用途:
Oリングの素材
サービス業

Oリングを自作するときの素材に使っています。スーパーXで接着します。

対象商品:
35164335
2024-01-28
用途:
ロータリーストッパーゴムに使用
卸売・小売業

とてもしなやかで加工もしやすかったのでとても満足しています。

対象商品:
35164265
2022-03-07
用途:
製品に加工しました
製造業

代用品を探していたので大変助かりました。長さが指定できるともっと使用範囲が広がると思います。

対象商品:
35164274
2021-03-12
用途:
からくり時計の修理に使用しました。
株式会社ミズキオペレーション 様 (製造業)

接着面が小さいため難しく心配しましたが、スムーズに動いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする