パークレーン
パークレーンの バス用品
パークレーンの その他浴室用品
両面アルミ蒸着 風呂用保温シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
66252570
品番
K-10976
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
浴槽に合わせてカットできるから隙間がなく、お湯のあたたかさをしっかりキープできます。
風呂ふたと併用しますと、さらに保温効果が上がります。
材質
発泡ポリスチレン・PETアルミ蒸着フィルム
サイズ
M
質量(g)
72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約900×600×4
耐熱温度(℃)
約60
注意
※本製品と浴槽の間に隙間がありますと、そこから熱が逃げてお湯が冷める原因になりますので、できるだけ浴槽の形にぴったり沿うようにカットしてください。