04534 まるまる缶ホルダー MKHF-65 土牛 66253096 04534 まるまる缶ホルダー MKHF-65 土牛 66253096

まるまる缶ホルダー MKHF-65

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66253096 品番04534
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

配管工事に欠かせない塩ビパイプ用接着剤の缶や、一般的なスプレー缶などに取り付ける事が可能なホルダーです。各種スプレー缶と小サイズの塩ビパイプ接着剤用の65mmタイプ、塩ビパイプ接着剤、一般配管用接着剤、塗料缶などの100mm、110mmタイプの3種類。缶を装着した状態で、脚立や台車、腰回りやカラビナなどへ取り付けられます。スプレー缶や接着剤を使用する際は、ホルダーを装着したまま使用できます。

用途スプレー缶ホルダー 質量(g)120 対応65mm缶

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする