電源(V)単相100
集塵容量(L)15
吸込仕事率(W)350
コード長さ(m)5
本体質量(kg)7.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)366×334×418
吸水量(L)12
真空度(kPa)最大28
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
仕様マルチフック、キャスタストッパ、連動コンセント付
種別乾湿両用
電流(A)11
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)3.6
運転音(dB)63