加湿機能付きセラミックファンヒーター ポカプラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66255668 品番SH-3D251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ヒーターと加湿器がこれ一台。A4に収まるコンパクトさで、あたためながら湿度コントロール。
・A4よりも小さいコンパクトサイズなのに、あたためも加湿もこれ一台
・2m先まで届く大風量でしっかりあたため
・あたためながら快適な湿度をキープ
・一気に加湿する「ターボ加湿」モードも
・衛生面に配慮した設計

付属品リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書) 質量(kg)4.1 ホワイト 周波数(Hz)50/60 電源(V)交流100 消費電力(W)温風強:1150、ターボ加湿:1100 コード長さ(m)1.8 安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置 機能温風運転/あたため加湿運転/ターボ加湿運転/人感センサー運転 運転音(dB)25 水タンク容量(L)3 連続加湿時間(時間)6以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×27×35 運転モード温風運転:弱・強/あたため加湿運転:しっとり・かいてき・ひかえめ 最大加湿量(mL/h)700 タイマー機能入切タイマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする