Nヒートベスト 発熱体内蔵式(服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66255756 品番 NC-5243/M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

寒さが襲うその瞬間、わずかな時間で暖かさが広がる。 最大約60℃の高温設計に加え、中綿入りのベストタイプで極寒の現場も快適に。 軽量で動きやすく、胸ポケット付きで利便性も抜群。 アウトドアでも通勤でも使える万能設計で、これ一着で冬を乗り切る。
冬を、もっと自由に。

サイズM 肩幅(cm)39 着丈(cm)60 裾廻り(cm)88〜94 素材【表側】ポリエステル100%【裏側】ポリエステル100%【中綿】ポリエステル100%
注意
※冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする