熊撃退スプレー 日本製 JKS-240

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66256185 品番JKS-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

人里に降りてきてしまった熊に不快感を与え、山へ帰ってもらうための日本製スプレーです。今まで輸入に頼っていた熊撃退スプレーをついに国産化しました。原材料のカプサイシンは岐阜県飛騨市内で製造されたものを使用しております。特殊なガスによる強力噴射で長い飛距離と噴射時間を実現、熊との安全な距離を保ちます。赤色の色素で着色してあります。トウガラシエキスに含まれるカプサイシンの刺激を効果的にあたえるため、鼻を狙うのをおすすめします。ツキノワグマ、ヒグマを想定して設計しています。

用途登山・山周辺の熊撃退用に。 仕様原体辛さ評価度:800万スコヴィル 成分カプサイシン、アルコール類、着色料 質量(g)300 内容量(mL)240 ガスの種類HFO-1234ze 寸法(cm)H20.5×W5 噴射距離(m)約10 使用期限製造から約5年(目安) 対象動物 噴射時間(秒)10程度
注意
※外観から残量を確認できませんので、いざという時に使えないことを避けるために一回で使い切ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする