着用
PUMA GLOVE
PUMA GLOVEの 防寒用手袋
PUMA GLOVEの 合成繊維 防寒用手袋
マクロフリースグローブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
66256368
品番
CW-3050
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
柔らかなマイクロフリース生地を使用したシンプルな防寒グローブ。シンプルなデザインと両手の小指側にPUMAロゴを施し、さりげないアクセントで様々なシーンで着用。タッチパネル対応。
用途
土木・組立・整備・倉庫・配達・サイクリング・アウトドア
色
ブラック
サイズ
M
素材
手甲:マイクロフリース・手の平:マイクロフリース・内側:マイクロフリース