ヘッダー
PUMA GLOVE
PUMA GLOVEの 防寒用手袋
PUMA GLOVEの 合成繊維 防寒用手袋
ヒートグローブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
66256411
品番
CW-3310
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
撥水、防水、防風、保温で厳しい寒さに耐える防寒グローブ。手の平にはエンボス加工を施した合成皮革を使用。手首ベルトで暖気の流出を防ぐ。タッチパネル対応。
用途
土木・組立・整備・倉庫・配達・サイクリング・アウトドア
色
カモフラージュグリーン&ブラック
サイズ
M
素材
手甲:4双撥水生地・手の平:合成皮革・内側:フリース生地