CCP
CCPの 暖房用品
CCPの 防寒用品
CCPの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66256779
品番
KS-AN66-CUS
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
あったかぬいぐるみ ちいかわシリーズ新登場!
USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。
ちいかわ達のぬくもりを感じられます。
消費電力(W)
4.5
定格
DC5V 2A
ケーブル長(m)
USB:約1.8
温度(℃)
約42〜46
本体質量(g)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×125×310
柄
うさぎ
運転時間(分)
連続約60(自動電源OFF)
給電方式
USB Type-A