CCP
CCPの 暖房用品
CCPの 防寒用品
CCPの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
あったかぬいぐるみ 肉まん
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66256788
品番
KS-AN66-SNM
参考基準価格(税別)
¥5,891
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ほかほかの肉まんがあったかぬいぐるみに!
USBにつなげて、約30秒でポカポカになるぬいぐるみ。
肉まんのホカホカ感、モチモチ感を味わえる感触。
消費電力(W)
4.5
定格
DC5V 2A
ケーブル長(m)
USB:約1.8
温度(℃)
約42〜46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×300
運転時間(分)
連続約60(自動電源OFF)
給電方式
USB Type-A