規格M8ミガキマル
図解NoSSA-E500DX 送風機部品_No.44、SSA-α1003MA-1 フレーム,座席部品_No.26、BSM-1350L-18AUBK センタブーム(高低シリンダ),手洗タンク部品_No.51、SSA-アルフア1005MAT ペダル部品_No.37、LVM752 50HZ 1987ネン 本体部品_No.42、SSA-V1000C 送風機部品_No.23、SSA-Z550 オプション-6(リヤ巻車)部品_No.28、BSM-840SLT-C2-1 オプション7 (延長ノズル1.8M)部品_No.37、BSA-650C -1シリーズ ペダル組立 デフロックペダル、アクセル部品_No.13、BSM-1550L-22DUBK 分水器バルブ部品_No.43、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月〜部品_No.80、SSA-α510DX 希望付属品部品_No.50、LVM1501T-2 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.35、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.9、SSA-α603MA ノズルリンク-2部品_No.3など