※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLBW-M15-N2 SLBWシューズボックス 南京錠式 生興 66257217 SLBW-M15-N2 SLBWシューズボックス 南京錠式 生興 66257217 SLBW-M15-N2 SLBWシューズボックス 南京錠式 生興 66257217 SLBW-M15-N2 SLBWシューズボックス 南京錠式 生興 66257217

SLBWシューズボックス 南京錠式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66257217 品番SLBW-M15-N2
参考基準価格(税別)¥97,600 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

扉付タイプのシューズボックスになります。(南京錠掛け錠仕様)

用途出入り口の靴の保管や小さな鞄等の保管にご利用いただけます。 性能4ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付 質量(kg)29 ホワイト 材質(本体)スチール/粉体塗装 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) 施錠方法(取手)南京錠式 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×350×945
注意
※南京錠は付属しておりませんので別途お買い求めください。(大型の南京錠は使用出来ないものがあります)
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-4)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする