※単体画像
カイトン
カイトンの トラック内装・アクセサリー
カイトンの トラック用シートカバー
軽トラック用 シートカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66257951
品番
KSC-02G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
車のシートにかぶせるだけのカンタン取り付け。汚れや水滴からシートを守る!水洗い可能。軽トラック汎用サイズ。
用途
軽トラックのシートの水濡れ、汚れ防止に。
材質
表面/ポリエステル、裏面/PVCコーティング
色
緑
幅(cm)
本体:60
高さ(cm)
本体:145
注意
※ドアに挟み込まないように注意してください。挟み込んだまま走行すると危険です。 タバコの火など、火気を近づけないように充分注意してください。 洗濯機・乾燥機は使用しないでください。汚れた場合は手洗いをしてください。 シートレールなどの可動部に挟み込まないように注意してください。 運転の妨げにならないように取り付けてください。 用途以外の使用はしないでください。 本製品は自動車用です。自動車以外には使用しないでください。