ホットメルト接着剤 3731Q

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード66257978 品番3731 Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ホットメルト接着剤は2種類、高温で塗布するタイプと、低温で塗布するローメルトタイプがあります。高温で塗布するホットメルト接着剤は、比較的強度が高く、輸送機・電子機器・家具製造などに適しています。ローメルト接着剤は、120℃で塗布され、においが少なく、熱に弱い材料に使用が可能で、梱包資材の組立に適しています。

質量(kg)5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする