曜日別特売
A22NS-2BL-NRA-G100-NN セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン) 66258456

セレクタスイッチ A22NS

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数2ノッチ接点構成1a動作方式左側に自動復帰注文コード66258456品番A22NS-2BL-NRA-G100-NN
参考基準価格(税別)¥785販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
種類ツマミ形セレクタスイッチタイプ不透明ボタン色ノッチ数2ノッチ接点構成1a端子形状ねじ端子動作方式左側に自動復帰復帰方式左側に自動復帰保護構造IP66照光方式非照光定格絶縁電圧(V)600端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)22.3・25.5共用定格通電電流(A)10材質(ベゼル)樹脂操作部ツマミ形 赤 (不透明)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする