MIKI
MIKIの 大工道具
MIKIの ハッカー/シノー
MIKIの ハッカー/シノー本体
AWハッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66259220
品番
AW19
参考基準価格(税別)
¥23,120
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
鉄筋曲げ(両曲げ)ハッカー
材質
ニッケルクロームメッキ仕上げ
全長(mm)
1060
質量(kg)
3.7
径(Φmm)
鉄筋径:D19
頭部
アプセット鍛造