AFF WARE
AFF WAREの 落下防止用コード
AFF WAREの カラビナ・ナスカン 落下防止用
アルミカラビナ 高耐久 落下防止 ブラック 6個セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
66259229
品番
TR-KBN007-6SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
丈夫でサビにも強いアルミニウム合金製のカラビナ。
鍵や小物の持ち運びに便利で、アウトドアや現場使いにも。
ワンタッチで着脱できる使いやすいデザインです。
用途
工具や小物の携帯に
材質
アルミニウム合金
色
ブラック
質量(g)
約8
内容
6個セット
寸法(cm)
約5×2.5
ロック機能
なし