一体型ベース照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)60.8 光束(Lm)10000 注文コード66259256 品番MVB8121/50N21-N8
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力・光束など16種類から選べます 他の種類を見る

LED一体型ベース照明

用途LED一体型ベース照明 消費電力(W)60.8 定格電圧(V)200〜242 相関色温度(K)5000 平均演色評価数83 構成器具本体:VB110-2321、ライトユニット等:DLU85021/N-N8 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)164.4 光束(Lm)10000 グリーン購入法適合
関連資料:(0.12MB) 取扱説明書:(1.75MB)(1.1MB)
注意
※記載されている品番はセット品番です。納品は、本体とライトユニットが別々に納品されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする