HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の LED蛍光灯
一体型ベース照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
80.5
光束(Lm)
13400
注文コード
66259308
品番
MAB8121/64N21-N8
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
LED一体型ベース照明
用途
LED一体型ベース照明
消費電力(W)
80.5
定格電圧(V)
200〜242
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数
83
構成
器具本体:AB110-1521、ライトユニット等:DLU86421/N-N8
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
166.4
光束(Lm)
13400
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.13MB)
取扱説明書:
(1.68MB)
(1.1MB)
注意
※記載されている品番はセット品番です。納品は、本体とライトユニットが別々に納品されます。