HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の LED蛍光灯
一体型ベース照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
80.5
光束(Lm)
13400
注文コード
66259360
品番
MMB8121/13HN21-N5
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
LED一体型ベース照明
用途
LED一体型ベース照明
消費電力(W)
80.5
定格電圧(V)
200〜242
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数
83
構成
器具本体:MB110-0721、ライトユニット等:DLU813H21/N-N5
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
166.4
光束(Lm)
13400
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.12MB)
取扱説明書:
(1.68MB)
(1.1MB)
注意
※記載されている品番はセット品番です。納品は、本体とライトユニットが別々に納品されます。