ダイレオ
ダイレオの 水廻り部材
ダイレオの 浴室用品
ダイレオの その他浴室部品
Pt100Ω温度センサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66259640
品番
THBW-4
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込み式温度センサー
用途
浴槽温度計測用
型式
【電導】3線式
精度
0.5級
接続
R1/2
保護管
SUS316
素子数
【抵抗】2