4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル10m(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66259710 品番4CN-LF10-PP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/F型アンテナケーブル10m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。

仕様ニッケルメッキ グレー 長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする