デザイン
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /3Lサイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66259807
品番
GH7022-6
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ
3L
胸囲(cm)
127
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
81
首廻り(cm)
44
素材
【ブロード】ポリエステル65% / 綿35%