デザイン

GH7022-9 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /3Sサイズ セブンユニフォーム 66259929 GH7022-9 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /3Sサイズ セブンユニフォーム 66259929 GH7022-9 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /3Sサイズ セブンユニフォーム 66259929

男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /3Sサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66259929 品番 GH7022-9
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ブラック サイズ3S 胸囲(cm)95 肩幅(cm)38 袖丈(cm)40 着丈(cm)67 首廻り(cm)36 素材【ブロード】ポリエステル65% / 綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする