デザイン

GH7022-7 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /LLサイズ セブンユニフォーム 66260270 GH7022-7 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /LLサイズ セブンユニフォーム 66260270 GH7022-7 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /LLサイズ セブンユニフォーム 66260270

男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /LLサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66260270 品番 GH7022-7
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ベージュ サイズLL 胸囲(cm)121 肩幅(cm)48 袖丈(cm)46 着丈(cm)79 首廻り(cm)42.5 素材【ブロード】ポリエステル65% / 綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする