デザイン

GH7023-8 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /3Sサイズ セブンユニフォーム 66260839 GH7023-8 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /3Sサイズ セブンユニフォーム 66260839 GH7023-8 男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /3Sサイズ セブンユニフォーム 66260839

男女兼用レギュラーカラー七分袖シャツ /3Sサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66260839 品番 GH7023-8
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
チャコールグレー サイズ3S 胸囲(cm)95 肩幅(cm)38 袖丈(cm)40 着丈(cm)67 首廻り(cm)36.3 素材【オックスフォード】ポリエステル65% / 綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする