スリーライン
ビュプレ6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66261003
品番
M-336PW
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バイキングの取り皿として活躍します。小鉢やココットを組み合わせてのご利用もおすすめです。
用途
外食、病院、福祉
材質
メラミン
形状
角皿
寸法(mm)
270×192×19
色
黒内溜