エアーツールキット5pcs

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66261855 品番ATL-500C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

用途広がる!充実の5点セット
エアーダスター:ノズル接続口がソケット式で簡単脱着!
エアーホース:作業範囲の延長に
増量ノズル:空気を取り込む特殊形状で風量アップ
ロングノズル:狭い・細かい所のごみの吹き飛ばしに
クリーナーノズル:吸い上げ式のクリーニングノズル

用途
ごみ・水分等の吹き飛ばしに
洗浄液を吹き付けてクリーニングに
付属品エアーダスター、エアーホース(約3m)、増量ノズル、100mmロングノズル、クリーナーノズル(ホース長 約2m) 最高使用圧力(MPa)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする