EARTH MAN
EARTH MANの 充電工具 本体
EARTH MANの ワークライト
充電式小型マグネットLEDライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66261898
品番
HLT-1LiA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
挟むだけで装着!マグネットタイプ
リュックなどに
胸ポケットに
ベルトなどに
全光束最大約150ルーメン(HIGH)
設置場所
屋外・屋内
用途
夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに。
付属品
3.7V充電式小型マグネットLEDライト本体×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書×1
質量(g)
約44
使用温度範囲(℃)
5〜40
電圧(V)
DC3.7
ケーブル長(m)
約0.4(付属USBケーブル)
全光束(Lm)
最大約150(HIGH)/最大約40(LOW)
入力電圧(V)
充電プラグ:DC5
使用電球
白色LED※交換不可
電池
リチウムポリマー電池 ※交換不可
本体サイズ(mm)
約高さ45×幅52×厚さ25
連続点灯時間
(満充電時)約1.5時間(HIGH)/約3時間(LOW)
充電時間(時間)
(目安)最大約1.5(空→フル充電)
入力電流(A)
充電プラグ:1
バッテリー容量(mAh)
300