EARTH MAN
EARTH MANの 充電工具 本体
EARTH MANの ワークライト
充電式LEDヘッドライト センサータイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66261907
品番
LHL-3SLiA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
点灯モード切替機能
クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能
角度調節可能
ズレにくい滑り止めバンド
手をかざすだけで点灯!モーションセンサー機能搭載
連続点灯時間
(満充電時)約4.5時間(HIGH)/約7.5時間(MID)/約8.5時間(LOW)
約50時間(赤点灯)/約50時間(赤点滅)
用途
夜間や暗い場所での作業時の照明に
付属品
充電式LEDヘッドライト本体×1、ポリシリコンバンド×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1
質量(g)
約65
使用温度範囲(℃)
5〜40
電圧(V)
DC3.7
温度範囲(℃)
充電:10〜35
ケーブル長(m)
約0.5(付属USBケーブル)
全光束(Lm)
最大約250(HIGH)/最大約180(MID)/最大約90(LOW)※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。
入力電圧(V)
充電プラグ:DC5
バッテリー
リチウムポリマー電池 ※交換不可
使用電球
(交換不可)白色LED・赤色LED
本体サイズ(mm)
約長さ40×幅67×高さ33※ポリシリコンバンド除く
充電時間(時間)
(目安)最大約3(空→フル充電)
入力電流(A)
充電プラグ:1
バッテリー容量(mAh)
1000