用途アウトドアの常夜灯や夜間作業時等の照明に使うことができます。
付属品7.2V充電式ミニ伸縮式スタンドライト ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1
質量(kg)約0.74
使用温度範囲(℃)5〜40
電圧(V)DC7.2
温度範囲(℃)充電:10〜35
ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)
全光束(Lm)最大約1000(HIGH)/最大約500 (MID)/最大約230(LOW)
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
電池リチウムイオン電池 ※交換不可
本体サイズ(mm)約長さ62×幅62×高さ280〜990
連続点灯時間(満充電時)約5時間(HIGH)/約9時間(MID)/約18時間(LOW)
防塵防水性能日常生活防水
充電時間(時間)(目安)最大約3 (空→フル充電)
設置場所屋外・屋内
入力電流(A)充電プラグ:2
バッテリー容量(mAh)1800
バッテリー容量(Wh)12.96