薄型LEDワークライト自在マグネットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66261968 品番WLT-025LA2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい
無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能
専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き
吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます
自在マグネット:強力マグネットでしっかり固定、照射角度も自由に調節

設置場所
屋内
ACアダプター
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。 付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在マグネット ×1、取扱説明書 ×1 質量(kg)(本体)約0.3 (マグネット)約0.18 (取付け時)約0.48、約0.21 使用温度範囲(℃)5〜40 定格電圧(V)DC12、AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246 (マグネット)約66×66×63 (取付け時)約66×129×300 コード長さ(m)約3.0 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)25 全光束(Lm)〜約4000 出力電圧(V)DC12 色温度(K)約6500 使用電球白色LED(交換不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする