EARTH MAN
静音スリット付き 超薄超軽チップソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
外径(Φmm)
130
230
130
刃数(p)
40
36
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66262117
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
台金の段差が特許(特許第7479102号)
台金内側の厚みを変えることで、薄さと軽量化を実現し、充電刈払機への負荷も軽減
切れ味UP4面フル研磨
用途
草刈用
材質
フッ素コーティング
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
130
刃数(p)
40
刃厚(mm)
0.7