曜日別特売
- シンプル角フライヤー用カス揚げ大 粗目 TAKAGI(高儀) 66262187

シンプル角フライヤー用カス揚げ大 粗目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66262187品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽くて使いやすい
角フライヤーで使いやすい

用途
業務用角フライヤーでのかす揚げに
材質網:SUS304、網以外:SUS430線径(Φmm)0.5メッシュ12メッシュ目開き(mm)1.62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする