TAKAGI(高儀)
シンプル角フライヤー用カス揚げ小 細目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66262196
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
軽くて使いやすい
角フライヤーで使いやすい
用途
業務用角フライヤーでのかす揚げに
材質
網:SUS304、網以外:SUS430
線径(Φmm)
0.29
メッシュ
30メッシュ
目開き(mm)
0.56