ネクスケア キズあと保護&肌にやさしい不織布テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 66262248 品番 MPB11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

肌にやさしく蒸れにくくかぶれにくい不織布テープ

用途傷あとの保護に 材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)11 長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする