3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の サージカルテープ
ネクスケア 伸縮する布テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
66262291
品番
MT25NN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
伸縮してしっかり固定する布テープ
用途
スポーツのテーピングに
材質
基材:綿布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
25
長さ(m)
2