ソフトタブ 折りたたみたらい

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード66262658 品番I-615-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,967
販売価格(税別)
1,788
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

折りたたんでコンパクトに収納できる

用途やわらか素材のソフトタブ。使用後はたたんでコンパクトに収納できます。吊り下げ穴付きなので、引っ掛け収納も可能。つけ置き洗いに。清掃用品として。足湯に。アウトドアやキャンプに。防災用品として。幅広い用途で使えます。 材質本体/熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・底/ポリプロピレン ベージュ 容量(L)約12 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時/約40.5×42.6×4.5 組み立て時/約40.5×42.6×16.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする