バルサン 激落ち超厚ダニよけウエットシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) タイプ畳用 注文コード66262780 品番V00231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

激落ちくんと殺虫剤のバルサンが共同開発!おそうじしながらダニ対策!ダニのフン、死骸まですっきり拭き取ります。ダニよけ成分配合。バリア効果が1週間続きます。(使用環境により異なります。)拭き取り後に触れても安心、パッチテスト済み。(すべての方に刺激が起きないわけではありません。)各社のフローリングワイパーに取り付けて使用できます。ハウスダスト、ベタつき、食べこぼし、花粉、ダニのフン・死骸の拭き取りに。

用途
ハウスダスト、ベタつき、食べこぼし、花粉、ダニのフン・死骸の拭き取りに
畳の清掃、屋内塵性ダニ類の忌避
成分水、エタノ一ル、ダニよけ剤、除菌剤 材質ポリエステル、レーヨン タイプ畳用 シリーズ激落ちくん シートサイズ(mm)300×200 商品タイプ個包装(20枚入)
注意
※本品は清掃用シートです。用途以外には使用しないでください。
※顔や身体には使用しないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※火気の近く、直射日光のあたるところや高温になるところには置かないでください。
※シート面に砂粒や硬いゴミが付着したまま使用しないでください。清掃面を傷つけるおそれがあります。
※変色するおそれがありますので、清掃面に長時間シートを放置しないでください。
※肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を使用してください。
※開封後はなるべく早く使い切ってください。
※シートは水に溶けませんので、水洗トイレ等に流さないでください。
※使用後のシートは各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする