※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO ミーティングテーブル 半楕円形 1800×1200mm ローズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66262789 品番TC1812U【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥174,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・開封済み) ローズ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1200×700 質量(kg)42.2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 幅(mm)1800 高さ(mm)700 タイプ半楕円型 奥行(mm)1200 間口W×奥行D×高さH(mm)1800×1200×700 材質(天板)メラミン化粧板/ソフトエッジ巻 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)Φ48.6スチールパイプ/メッキ アズワン品番64-7277-03
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする