曜日別特売
PMS-150APU【ワケあり】 PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 66263130

 

PMS-150APU【ワケあり】 PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 66263130
PMS-150APU【ワケあり】 PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 66263130
PMS-150APU【ワケあり】 PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 66263130
PMS-150APU【ワケあり】 PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター 66263130

PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード66263130品番PMS-150APU【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,029
販売価格(税別)アウトレット
¥7,9906,390

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。
従来品より3倍以上の走行距離が実現!
牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。
また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。

用途手押し台車等に使用されます。商品状態※理由あり(未使用・開封済み)車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)300取付座(mm)120×120取付高(mm)198材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)2271車輪幅(mm)38表面処理三価ユニクロ仕上旋回半径(mm)115取付寸法(mm)94×94(87×87)ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])300[306]穴径(mm)11偏心(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする