アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ステンレス製ねじ込み継手
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66263148
品番
NB-7464
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
サイズ
NPT3/4(外)×Rc1/2(内)
最高使用圧力(MPa)
6.9
材質
SUS304
形状
ブッシング
ねじの種類
NPT×Rc
使用流体
水、空気、油
最大使用圧力(MPa)
6.9以下
呼び径(A)
20×15
最高使用温度(℃)
-50〜150
内ネジ
Rc1/2
外ネジ
NPT3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材