NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66263157 品番 NB-7386
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。

サイズR1(外)×NPT3/4(内) 最高使用圧力(MPa)6.9 材質SUS304 形状ブッシング ねじの種類R×NPT 使用流体水、空気、油 最大使用圧力(MPa)6.9以下 呼び径(A)25×20 最高使用温度(℃)-50〜150 内ネジNPT3/4 外ネジR1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする