NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66263236 品番 NB-1321R
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。

最高使用圧力(MPa)6.9 材質黄銅(カドミレス材) 形状ネジ継手 全長(mm)17 使用温度範囲(℃)-50〜150 内径(Φmm)8.5 呼び径R1/4(外)×NPT1/8(内) 六角対辺(mm)17 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

なかなかこのサイズは販売されていないので、とても重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする