スリーライン
自助食器 中皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
柄
黒
黒
イエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(350cc)
注文コード
66263286
品番
M-351BK
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
すくいやすく、持ちやすいカタチの自助食器です。視覚性に優れております。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
種別
身
寸法(mm)
173×158×36
容量(mL)
350
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
柄
黒