細切り両面接着テープ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66263498 品番 45-555
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

各種デザインワークや建築模型などの細かい作業に威力を発揮します。

長さ(m)20 テープ幅(mm)5 特性両面 グリーンマーク認定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
ベーク板3mm幅の接着用

以前は取り扱っていなかったと記憶しています。2ミリ幅の両面テープはなかなか見つからず、モノタロウさんで取り扱うようになって非常に助かりました。肝心の商品ですが、テープの性能自体は全く問題ありませんが、問題は基本台紙から外せないという点。大量の数を扱う場合、やはり台紙は邪魔でしかありません。台紙から取り外せるよう改善希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする