画像準備中

脱タンパク天然ゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード66263604 品番9705
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

やわらかく使いやすい中厚手です。
手荒れの原因のひとつとされているタンパク質をほとんど分解除去しています。
抗菌加工を施しています。

用途炊事、掃除、機械作業に トラスコ品番597-0011 材質天然ゴム、綿(植毛) 厚さ(mm)0.35 グリーン サイズM 全長(cm)33 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20.2 滑り止め効果 食品衛生法適合品
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする